超小型 バッテリーのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
237件の「超小型 バッテリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3.7 v リチウム イオン 電池」、「3.7V 500mAh」、「超小型 モバイルバッテリー」などの商品も取り扱っております。
リチウムイオンポリマー電池 DATA POWER TECHNOLOGYランキング1位
安全規格不要!(全種類400Wh/L以下) 全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。 全数ロット管理してます。
適合機種設定なし公称電圧(V)3.7充電電圧(V)(最大)4.2
1個
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

GOT1000・2000シリーズ用 バッテリ 三菱電機ランキング2位
用途時計データ、メンテナンス時期通知用データバックアップ用電池種別二酸化マンガンリチウム一次電池種類二酸化マンガンリチウム一次電池電圧(V)(初期)3.0
1個
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

リチウムイオンポリマー電池 DATA POWER TECHNOLOGYランキング3位
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

リチウム電池 INAX(LIXIL)ランキング4位
1個
5,498税込6,048
当日出荷

バックアップ電池 Panasonic(パナソニック)ランキング5位
1個
1,198税込1,318
当日出荷

適合バックアップ電池/KW1M-H、KW1M-R(親機)適合機種バックアップ電池/KW1M-H、KW1M-R(親機)バッテリー容量(mAh)容量表記はありません(FPΣ 電池寿命220日以上、交換目安1年/ECO 推奨交換2年 )
1個
1,098税込1,208
当日出荷

V8シリーズ交換用リチウム電池です。
仕様V8・V7・V606e用電池適合機種V8・V7・V606e用種類リチウム電池バッテリー容量(mAh)550
1個
1,798税込1,978
当日出荷

1個
4,298税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


トラスコ品番829-0782適合本体携帯型デジタルトランシーバー(VXD1)バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1370アズワン品番64-9538-55
1個
5,998税込6,598
当日出荷



1個
1,598税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

・各種保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など ・充放電サイクル500回以上 ・大容量!3600mAh
用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなどRoHS指令(10物質対応)対応直径×長さ(mm)約18×70
1個ほか
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

寸法(mm)9×20×40端子形状PHR-2密度(体積エネルギー)360Wh/L (質量エネルギー)191Wh/Lバッテリー容量(mAh)700RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498税込1,648
当日出荷

内蔵のRAMメモリやオプションのRAMメモリの内容をバックアップ。 また、停電保持形の補助リレーやデータレジスタ等の内容、および時計データなどのバックアップにも。
種類内蔵のRAMメモリバックアップ用バッテリ
1個
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

仕様●電圧:3.7V●容量:300mAh●縦(D):37.0mm●横(W):20.0mm●厚さ(H):5.6mm●直径:-●備考:7.5g●電圧:3.7Vアズワン品番68-2204-04
1個
959税込1,055
翌々日出荷

仕様●電圧:3.7V●容量:640mAh●縦(D):44.0mm●横(W):35.0mm●厚さ(H):4.6mm●直径:-●備考:14.0g●電圧:3.7Vアズワン品番68-2042-53
1個
1,498税込1,648
当日出荷


すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
タイプニッケル水素充電池
1個
1,898税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)